CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの バーベキューコンロ/グリル
アウトドア ソフトレザーグローブ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
25983713
品番
UM-1910
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
とても柔らかく、女性でも安心してお使いいただけます。
握力がなくてもしっかり掴める柔らか仕上げ。
全長(mm)
260
材質
本体:牛革
中指長(cm)
7.5
手のひらまわり(cm)
22.5