CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの クーラー&ジャグ
スーパーコールド クーラーバッグ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25983844
品番
UE-0578
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
抜群の保冷力。
コンパクト収納タイプ。持ち運びやすいショルダーベルト付。
容量(L)
43
材質
上部・底部:EVA+PVC圧着、本体生地:EVA、断熱材:ウレタンフォームアルミ蒸着
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
425×345×345
収納寸法(mm)
425×345×125