CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの クーラー&ジャグ
CSシャルマン トートクーラーバッグ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25983957
品番
UE-0583
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
大容量!海や行楽、キャンプに最適!
容量:約23L
全面ポケット付
容量(L)
23
材質
本体表生地:ポリエステル600D、本体内生地:EVA、断熱材:ポリエチレンフォーム、中敷:ポリエステル
寸法(mm)
550×180×340
質量(g)
580