CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの クーラー&ジャグ
CSシャルマン トートクーラーバッグ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25983975
品番
UE-0585
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
大容量!海や行楽、キャンプに最適!
トートバッグタイプのクーラーバッグ
容量(L)
37
材質
本体表生地:ポリエステル600D、本体内生地:EVA、断熱材:ポリエチレンフォーム、中敷:ポリエステル
寸法(mm)
680×210×430
質量(g)
700