CSクラシックス 木製 MOVEラック

(5件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 25984194 品番 UP-2584
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ディスプレイと収納を兼ねる万能ラック。
キャンプ道具をスッキリ整理。
組立・収納が簡単。

材質構造部材:天然木(表面加工:オイルステイン) 寸法(mm)465×300×570(640) 質量(g)3000 耐荷重(kg)10 棚間隔(mm)Low:245、Hi:270 収納寸法(mm)465×400×厚さ90

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25984203
2023-08-18
用途:
観葉植物の棚として
その他業種

組み立てが面倒だなと思っていたのですが、開封してみると、思っていた組み立ては必要なく、ただ棚板とフレームを引っ掛けるだけで簡単でした。しっかりしていて値段以上で満足です!

1人が参考にしています
対象商品:
25984185
2023-08-28
用途:
キャンプの荷物置き
サービス業

ある程度コンパクト 組み立て簡単 ワイドサイズより
通常サイズが持ち運びしやすいと思う
欠点 重い さらに重く、カタカタ動くのに
ケースがないから持ち運びに不向き 
別売りでケースがあればうれしい

対象商品:
25984185
2022-06-23
用途:
キッチンで、お鍋などの置場として
サービス業

狭いスペースでも使える、お鍋などの一時置き場を探していて、この商品に辿り着きました。
サイズはピッタリ、使用方法も簡単で、お鍋やフライパンもバッチリ置けました!

対象商品:
25984194
2019-05-18
用途:
小物の整理、台所用品整理に

価格も手ごろ、センスあり、通常の箱型のものと違って圧迫感がない。

対象商品:
25984203
2021-12-24
用途:
パンの販売
その他業種

パンの販売時に、スペースが足りないので購入しました。欲を言えば、もう少し前後に調整できると良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする