1B070H ステンレス丁番 中厚 2個入 1Bシリーズ BEAVER(ビーバー) 25985568

1B070H ステンレス丁番 中厚 2個入 1Bシリーズ BEAVER(ビーバー) 25985568
1B070H ステンレス丁番 中厚 2個入 1Bシリーズ BEAVER(ビーバー) 25985568

ステンレス丁番 中厚 2個入 1Bシリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
寸法(mm)102
内容量1パック(2個)注文コード25985568品番1B070H
参考基準価格(税別)¥1,430販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

建築金物シリーズの丁番です。

寸法(mm)102アズワン品番64-3222-54
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする