パッケージ

ワイヤレス充電 スマホホルダー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25986865 品番BP-B009
販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ワイヤレス充電スマホホルダー※急速タイプ
電源取り出しはUSB
ワイヤレス非対応のスマホも同梱しているマグネットコネクター(Type-C)を使用する事で充電可能
音に反応してLEDが鼓動する。

用途スマホの保管・充電にご使用ください。 幅(mm)アーム開閉:50〜90 最大出力(W)18
関連資料:一覧チラシ(0.22MB)
注意
※外国車・特殊車両(ゴミ収集車・ミキサー車・冷凍車などモーター積載車)への使用はできません。
※本製品にはUSB電源は付属されていません。
※本製品を使用中、電子機器にノイズが発生する場合があります。
※本製品は全てのUSB機器に対応するものではありません。(機器によっては充電できない場合があります)
※スマートホンケースの形状・材質によっては充電できない場合があります。
※過電流により携帯電話及び電子機器等のデータ消失、その他の損害・費用につきましては一切保証を負いかねます。
※火災の原因となる恐れがありますので、ホコリの多い場所など可燃物の周辺で使用しないでください。
※直射日光や発熱体の付近など、高温になる場所で使用しないでください。
※自動車の運転や操作の妨げになる場所には設置しないでください。
※エンジンが止まった場合でもシガーソケットに電源供給されている場合は、バッテリー上がりの原因となりますので、ご注意ください。
※用途以外に使用しないでください。
※本製品または接続している機器に異常や不具合が生じた場合は直ちに使用を中止してください。
※接続する機器の注意事項をよく守ってください。
※感電する恐れがありますので、濡れた手で本製品を取り扱わないでください。
※お客様自身での修理・分解により起こったトラブルは補償対象外となります。
※子供・乳幼児には手を触れさせないように注意してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする