石油ストーブ用 替え芯(代表型式SX-E2412Y・SX-E2812Y用)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25994256 品番SX-E210Y
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,629
販売価格(税別)
2,390

コロナ石油ストーブ用純正交換部品。SX-E210Y型用。

質量(g)51 タイプ反射型 種類普通筒しん(フック付き) 呼び寸法(mm)Φ65×2.8 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×25×270 適合型式SX-E2416Y、SX-E2417Y、SX-E2418Y、SX-E2419Y、SX-E2420Y、SX-E2421Y、SX-EA24Y、SX-E2816Y、SX-E2817Y、SX-E2818Y、SX-E2819Y、SX-E2820Y、SX-E2821Y、SX-CE280Y、SX-EA28Y、SX-E2416YE4、SX-E2417YE5、SX-E2418YE6、SX-E2419YE7、SX-E2420YE8、SX-E2421YE9、SX-E2422YE2、SX-E2423YE3、SX-E2425YE5、SX-D246Y、SX-D247Y(HD)(2017)、SX-D2418Y、SX-D2419Y、SX-D2420Y、SX-D2421Y、SX-D2422Y、SX-D2423Y、SX-D2424Y、SX-SE2416Y、SX-SE2816Y、KCP-E2416Y、KCP-E2417Y、KCP-E2418Y、KCP-E2419Y、KCP-E2420Y、KCP-E2421Y、KCP-E2422Y、KCP-E2423Y、KCP-E2424Y、KCP-E2425Y、KX-E2416Y

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-29
用途:
替え芯
有限会社 寿商事 様

どこにも売ってなかったので、モノタロウさんで探し、駄目もとで買ってみました、ばっちりでした。
ただ素人には合う替え芯を探すのが大変でした。

対象商品:
25994256
2021-01-21
用途:
石油ストーブの替芯
運輸・通信業

石油ストーブの替芯のやり方はユーチューブが参考になります、
埃が溜まっていたのできれいにして気持ち良く使う事が出来ました。
簡単に出来るのでDIY挑戦してみて下さい。

1人が参考にしています
対象商品:
25994256
2020-11-22
用途:
ストーブの芯の交換
その他業種

芯が黒くなり点火に時間がかかるようになったため交換。内包されている説明書に交換方法が詳細に記載されているので、問題なく交換することができた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房オプション・交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする