事務所内エアコンの風向き調節に限界があっため購入
取付は付属のテープで簡単にセット
(人が下にいるわけではないので、万一落下しても問題なし)
セット直後から快適に変化
今のところ結露などの問題は発生せず
少し風量によってか、ウイングが下向きに下がってくることがあった
強風にしていないときは問題なし
設置は両面テープのみ。他の方の口コミで落下事故の報告もあったため、念のため最初の一つは端の方の人通りのないところで使用。1ヶ月様子を見て、異常は無かったため、2つ目も購入して使用しています。軽くて取り扱いに不満はありません。`スリム’であるため、効果はピンポイントですが目的は達成されています。横方向に伸びる製品だけでなく、縦方法にも延長できる製品の登場を期待しています。
事務所と研修室の空調の風が直接人にあたるので風向き調整用に購入しました。
思っていたより簡単にとりつけが出来て性能も十分です。
取付の際、付属の両面テープだけでは、接着力が弱くビス止を併用しました。
材質は柔軟性があり、万一落下の際に怪我をす流可能性も低いと思います。