AW18-021-01 エアーウィングプラス ダイアン・サービス 25994387

 

AW18-021-01 エアーウィングプラス ダイアン・サービス 25994387
AW18-021-01 エアーウィングプラス ダイアン・サービス 25994387
AW18-021-01 エアーウィングプラス ダイアン・サービス 25994387
AW18-021-01 エアーウィングプラス ダイアン・サービス 25994387
AW18-021-01 エアーウィングプラス ダイアン・サービス 25994387
AW18-021-01 エアーウィングプラス ダイアン・サービス 25994387
AW18-021-01 エアーウィングプラス ダイアン・サービス 25994387
AW18-021-01 エアーウィングプラス ダイアン・サービス 25994387
AW18-021-01 エアーウィングプラス ダイアン・サービス 25994387

エアーウィングプラス

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード25994387品番AW18-021-01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,846
販売価格(税別)
1,678

お手持ちのエアーウィングPro/Multiに連結して大型吹出し口に対応するワイドなウィングに。断熱用マット標準装備で結露防止。自由な風向設定で不快な直撃風も解消。本体ウィングは上下に180度可動しお好みの角度でキープ。効果的に空気を循環させることで「暑すぎ」「冷えすぎ」といった温度ムラを解消。ウィング本体の向きを変えるだけで冷房にも暖房にも対応。エアーウィングPro/Multiに対応するエアコン各種タイプに取り付け可能 (天井埋込カセットタイプ、壁掛けタイプ、円型吹出しタイプ、天吊りタイプ、床置きタイプ、壁面吹出しタイプ)。専用連結クリップで簡単に合体。エアウィング単体でも使用可能。

用途
'事務所のエアコンに取り付けて風よけルーバー、風除けルーバー、風向ルーバーとして。
材質本体・クリップ:ポリプロピレン、アダプタ:ABS樹脂、断熱マット:ポリエチレン樹脂、裏面にアクリル系粘着材塗布質量(kg)0.13アイボリー寸法(縦×横)(mm)160×250
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする