ダイアン・サービス
ダイアン・サービスの 冷房用品
ダイアン・サービスの 冷房関連用品
エアーウィングプロ用除菌・消臭キット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25994414
品番
JW01-0110-2-00
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,529
販売価格(税別)
¥
1,390
バスケットに入れる
エアコンの風を利用して効果的にウイルス、細菌、ニオイを除去。エアコンの風に乗ってシャワーのようにお部屋に広がる二酸化塩素。
用途
事務所のエアコンに取り付けて風よけルーバー、風除けルーバー、風向ルーバー、消臭剤、匂い消しとして。
セット内容
二酸化塩素パック、除菌ウィングボックス(エアーウィングPro専用)
材質
二酸化塩素パック(亜塩素酸ナトリウム、焼成ケイ酸マグネシウム)
質量(kg)
0.04
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
83×16×120