WTA1374HK アドバンスSトイレ壁熱線センサSW適合 Panasonic(パナソニック) マットグレー色 屋内・壁取付 25995175

アドバンスSトイレ壁熱線センサSW適合

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25995175 品番WTA1374HK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥14,200
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

照明、換気扉の連動が可能
ほんのり点灯時間(時間)モード対応形
小めうぃと換気扉の便利な機能設定が手元で簡単に操作できます。

定格電圧(V)AC100 マットグレー 用途トイレ 仕様適合LED専用1.2A・換気扇連動用、消灯お知らせ機能・明るさセンサ付 適合(配線)Φ1.6、Φ2.0単線専用 タイプ屋内・壁取付 使用温度範囲(℃)0〜35 消費電力(W)1 検知方式熱戦レベル変化分検知 結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式) 検知可能速度(m/s)0.3〜1 負荷容量照明1.2A・換気扇1A 連続動作時間(検知後)10秒〜30分可変形

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
25995175 WTA1374HK 25995157 WTA13749H 画像準備中 アドバンスSトイレ壁熱線センサSW適合 Panasonic(パナソニック) 1個 13,980 税込15,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする