Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の コンセント/スイッチ/プレート
Panasonic(パナソニック)の 電設用スイッチ
Panasonic(パナソニック)の センサスイッチ
アドバンス トイレ壁熱線センサSW
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25995184
品番
WTA1374WK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥14,200
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
照明、換気扉の連動が可能
ほんのり点灯時間(時間)モード対応形
小めうぃと換気扉の便利な機能設定が手元で簡単に操作できます。
定格電圧(V)
AC100
色
マットホワイト
用途
トイレ
仕様
適合LED専用1.2A・換気扇連動用、消灯お知らせ機能・明るさセンサ付
適合
(配線)Φ1.6、Φ2.0単線専用
タイプ
屋内・壁取付
使用温度範囲(℃)
0〜35
消費電力(W)
1
検知方式
熱戦レベル変化分検知
結線方式
ねじなし端子式(電線差し込み式)
検知可能速度(m/s)
0.3〜1
負荷容量
照明1.2A・換気扇1A
連続動作時間
(検知後)10秒〜30分可変形
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
25995184
WTA1374WK
25995166
WTA13749W
アドバンス トイレ壁熱線センサSW
Panasonic(パナソニック)
1個
¥
13,980
税込
¥
15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です