画像準備中

アドバンス壁熱線センサ自動SW 親器

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25995193 品番 WTA14119H
参考基準価格(税別)¥13,250 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

新設計レンズで検知感度がアップし、正面検知が可能になり接地場所がより自由になりました。
従来品のセンサ子器(DC12Vタイプ)が使え、接続できる子器の種類が豊富に。
照明の「切-自動-連続入」の切り替えが手元で行えます。
多箇所検知形 最大3箇所で検知することができます。

定格電圧(V)100 マットグレー 用途廊下・階段・内玄関 仕様明るさセンサ付・手動スイッチ付・親子機能 適合(配線)Φ1.6、Φ2.0単線専用 [親器-子器、子器-子器間の配線も同様] タイプ屋内・壁取付 使用温度範囲(℃)-10〜40 消費電力(W)1 定格電流(A)3 検知方式熱戦レベル変化分検知 配線方式(子器)2線無極性 配線長50m以下[最大2台まで] 検知可能速度(m/s)0.3〜1 負荷容量3A 100V AC 開閉回数(回)100000 適合ボックス1コ用スイッチボックス 連続動作時間(検知後)10秒〜30分可変形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする