Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の コンセント/スイッチ/プレート
Panasonic(パナソニック)の 電設用スイッチ
Panasonic(パナソニック)の センサスイッチ
アドバンスSトイレ壁熱線センサSW
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25995236
品番
WTA1614H
参考基準価格(税別)
¥14,750
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
定格電圧(V)
100
色
マットグレー
用途
トイレ
仕様
換気扇連動用明るさセンサ付
適合
(配線)Φ1.6、Φ2.0単線専用
タイプ
屋内・壁取付
使用温度範囲(℃)
0〜35
消費電力(W)
1
検知方式
熱戦レベル変化分検知
検知可能速度(m/s)
0.3〜1
負荷容量
照明1.2A 100V AC・換気扇1A 100V AC
開閉回数(回)
100000
適合ボックス
1コ用スイッチボックス
連続動作時間
(検知後)10秒〜30分可変形