LED照明との適合性の高い2線式。電子スイッチ(子器)との接続で、手動でのON/OFFが可能。 新設計レンズで検知感度がアップし、正面から近づく人の検知が可能になり設置場所がより自由になりました。 2線式だから既設スイッチからの取り替えにおすすめ。
電子スイッチを使用して、人感センサースイッチで3路スイッチ回路ができるので購入しました。大変満足しています。
丁寧に梱包されており、商品に細かい傷等もなく非常に良かったです。製品は思った通りの品で大変満足しました。
スイッチ部でセンサーになる物は色々ありますが、消灯、自動、点灯をスライドスイッチでは無く、押しボタンで切り替えられるのはコレのみ。
概ね狙い通りの動きをしてくれましたが、欲を言えばセンサーの検知範囲を横方向だけではなく縦方向にも調整できれば尚良かったと思います。