画像準備中

アドバンスS壁取付熱線センサ付自動

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25995263 品番 WTA1811HK
参考基準価格(税別)¥14,500 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

LED照明との適合性の高い2線式。電子スイッチ(子器)との接続で、手動でのON/OFFが可能。
新設計レンズで検知感度がアップし、正面から近づく人の検知が可能になり設置場所がより自由になりました。
2線式だから既設スイッチからの取り替えにおすすめ。

定格電圧(V)100 マットグレー 用途内玄関 仕様SW2線式・3路配線対応形 適合(配線)Φ1.6、Φ2.0単線専用 タイプ屋内・壁取付 使用温度範囲(℃)-10〜40 消費電力(W)0.05 検知方式熱戦レベル変化分検知 検知可能速度(m/s)0.3〜1 負荷容量1.2A 100V AC 開閉回数(回)100000 適合ボックス1コ用スイッチボックス 連続動作時間(検知後)10秒〜30分可変形

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25995288
2022-05-15
用途:
DIY
製造業

電子スイッチを使用して、人感センサースイッチで3路スイッチ回路ができるので購入しました。大変満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
25995288
2021-04-28
用途:
住宅設備
建設業・工事業

丁寧に梱包されており、商品に細かい傷等もなく
非常に良かったです。
製品は思った通りの品で大変満足しました。

対象商品:
25995288
2020-10-02
用途:
玄関の照明の自動化

スイッチ部でセンサーになる物は色々ありますが、消灯、自動、点灯をスライドスイッチでは無く、押しボタンで切り替えられるのはコレのみ。

対象商品:
25995288
2020-02-10
用途:
階段の照明スイッチに
サービス業

概ね狙い通りの動きをしてくれましたが、欲を言えばセンサーの検知範囲を横方向だけではなく縦方向にも調整できれば尚良かったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする