Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の コンセント/スイッチ/プレート
Panasonic(パナソニック)の 電設用スイッチ
Panasonic(パナソニック)の プレートスイッチ
アドバンス埋込SW用ハンドル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25995683
品番
WTA3031H
在庫数量:残り11点
参考基準価格(税別)
¥570
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
アウトレット
¥469
¥
249
バスケットに入れる
仕様
表示付・ネーム付
種別
シングル
色
マットグレー
使用場所
3031H