Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の コンセント/スイッチ/プレート
Panasonic(パナソニック)の 電設用スイッチ
Panasonic(パナソニック)の プレートスイッチ
アドバンス埋込ダブルSW用ハンドル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
使用場所
3032F
注文コード
25995708
品番
WTA3032F
在庫数量:残り4点
参考基準価格(税別)
¥570
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
アウトレット
¥519
¥
419
バスケットに入れる
この商品は
使用場所
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
表示付・ネーム付
種別
ダブル
色
マットベージュ
使用場所
3032F