Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の コンセント/スイッチ/プレート
Panasonic(パナソニック)の 電設用スイッチ
Panasonic(パナソニック)の プレートスイッチ
アドバンスパイロット・ほたるSWC4A
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25995814
品番
WTA5042
参考基準価格(税別)
¥2,130
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
回路方式
C3路
仕様
埋込パイロット・ほたるスイッチ(表示付)
定格電圧(V)
100
定格電流(A)
AC4A
適合電流(A)
負荷電流/0.05〜4A