Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の コンセント/スイッチ/プレート
Panasonic(パナソニック)の 電設用スイッチ
Panasonic(パナソニック)の プレートスイッチ
アドバンスパイロット・ほたるSWC15A
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25995823
品番
WTA50421
参考基準価格(税別)
¥2,340
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
回路方式
C3路
仕様
埋込パイロット・ほたるスイッチ(表示付)
定格電圧(V)
100
定格電流(A)
AC15A
適合電流(A)
負荷電流/0.6〜15A