アドバンスS 埋込ほたるスイッチB

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25995848 品番WTA5051
参考基準価格(税別)¥610 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469
定格電圧(V)100 定格電流(A)AC15A 仕様埋込ほたるスイッチ(表示付) 消費電力(W)0.04 回路方式B片切

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-17
用途:
古くなったスイッチのリニューアル
自動車・二輪車・自転車関連業

スイッチハンドルの照明は暗くもなく眩しくもなくイイ感じ
スイッチの節度感にソフト感が無く、押すと「バチッ」という感触で少々高級感に欠ける

2024-10-26
用途:
フルカラーと交換
建設業・工事業

フルカラーと比べ素早いモード切り替えが行いにくく感じます
基本的にはリモコン等で操作をする場合に良さそうです
LEDの色は白ですが、眩しい程ではない丁度良い明るさです

1人が参考にしています
対象商品:
25995848
2025-01-25
用途:
スイッチの取り替えの為
建設業・工事業

オンオフの切り替えも確実に出来て、LEDのホワイト色もいい感じです。

対象商品:
25995848
2025-01-16
用途:
既設取り替え

商品が豊富で安い、配達も迅速で欲しい時に手に入る。

対象商品:
25995848
2023-06-04
用途:
スイッチやコンセント全般をブラックに交換することでおしゃれにします。

アドバンスシリーズのブラックにするためスイッチも交換しました。電気工事士の資格をもっているため自分で交換しました。

対象商品:
25995848
2022-03-01
用途:
スイッチ交換時
自動車・二輪車・自転車関連業

ホタルスイッチにした事で、夜にスイッチの場所が分かりやすくなり、快適になった。

対象商品:
25995848
2021-08-24
用途:
事務所の模様替えに

事務所の内装をダーク調にしたので、電気のスイッチもダークグレーにしました。

押しやすくなって見た目も良くなりました。

対象商品:
25995848
2021-10-08
用途:
スイッチの取り替え
電気・ガス・熱供給・水道業

スイッチ枠への取り付け、取り外しがとても簡単で良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする