Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の コンセント/スイッチ/プレート
Panasonic(パナソニック)の 電設用スイッチ
Panasonic(パナソニック)の プレートスイッチ
アドバンスS埋込パイロットスイッチC
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25995909
品番
WTA52422
参考基準価格(税別)
¥1,670
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
回路方式
3路
仕様
埋込パイロットスイッチ(表示付)
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
AC0.5A
適合電流(A)
負荷電流/0.01〜0.5A