Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の コンセント/スイッチ/プレート
Panasonic(パナソニック)の 電設用スイッチ
Panasonic(パナソニック)の 押しスイッチ
アドバンス入切表示スイッチセット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
埋込「入」「切」表示スイッチセット・取付枠付・金属枠
種別
シングル
注文コード
25995927
品番
WTA52511WK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥870
この商品は
仕様・種別
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
色
マットホワイト
仕様
埋込「入」「切」表示スイッチセット・取付枠付・金属枠
種別
シングル
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
AC15A
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
25995927
WTA52511WK
25995918
WTA525119W
アドバンス入切表示スイッチセット
Panasonic(パナソニック)
1個
¥
979
税込
¥
1,077
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です