Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の コンセント/スイッチ/プレート
Panasonic(パナソニック)の 電設用スイッチ
Panasonic(パナソニック)の 押しスイッチ
アドバンス入切表示スイッチセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
埋込「入」「切」表示スイッチセット・取付枠なし
種別
トリプル
注文コード
25995945
品番
WTA525133W
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)
¥1,430
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
アウトレット
¥979
¥
529
バスケットに入れる
この商品は
仕様・種別
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
色
マットホワイト
仕様
埋込「入」「切」表示スイッチセット・取付枠なし
種別
トリプル
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
AC15A