WTA53915W アドバンスS埋込電子浴室換気SW Panasonic(パナソニック) マットホワイト色 25996076

アドバンスS埋込電子浴室換気SW

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 定格電流(A)1 仕様スイッチスペース、12時間タイマ、約10秒〜12時間可変形 注文コード25996076 品番WTA53915W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,930
この商品は定格電流・仕様など8種類から選べます 他の種類を見る
仕様スイッチスペース、12時間タイマ、約10秒〜12時間可変形 マットホワイト 定格電圧(V)100 定格電流(A)1 消費電力(W)1以下(待機時) 使用温度範囲(℃)-10〜40

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
25996076 WTA53915W 25996085 WTA53915WK アドバンスS埋込電子浴室換気SW Panasonic(パナソニック) アドバンスS埋込電子浴室換気SW Panasonic(パナソニック) 1個 4,698 税込5,168 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-24
用途:
リフォーム時
有限会社いわき 様 (飲食業)

リフォームに重宝しました、電気工事士の資格さえあれば誰でも交換は容易でしょう。

2024-10-18
用途:
賃貸物件修理

タイマーの故障で交換をしました。
同じ品物ですが、カバーが合わず再度購入しました。
大きく表示をしていただければよかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
25996085
2024-02-12
用途:
ON/OFFスイッチの更新
製造業

古い家にあったスイッチを交換したのですが、タイマー設定での停止がとても良いです。
古い家が近代的に様変わりして気分が上がるようになりました♪

対象商品:
25996103
2023-12-15
用途:
風呂場換気扇停止停止
有限会社中島コンサルタント 様

タイマー設定ダイヤルが小さいですが頻繁に操作するわけではないのであまり気になりませんが、ダイヤルにある設定位置合わせ溝が小さく見にくいので塗料を入れて見易くしました。最初からあるとよいかと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
25996128
2022-12-25
用途:
換気扇をタイマー付に改造
ワイズ・エンタープライズ 様 (サービス業)

浴室用の換気扇をタイマー付きにリニューアル。
コンパクトなスイッチにまんそ。

対象商品:
25996085
2021-10-15
用途:
トイレの換気扇タイマー付きスイッチ
建設業・工事業

これまで使っていたパナソニックアナログ式タイマースイッチが、故障したので購入しました。
スタイリッシュで、使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする