Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の コンセント/スイッチ/プレート
Panasonic(パナソニック)の 電設用スイッチ
Panasonic(パナソニック)の スイッチ関連商品
アドバンスとったらリモコン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
2線式・親器・3路配線対応形・逆位相調光用
色
マットグレー
注文コード
25996234
品番
WTA56713H
参考基準価格(税別)
¥18,750
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
専用子器(WTA5652、WAT5654)を使えば、2、3箇所での操作が可能です。
LED照明との負荷適合性が向上。LED照明器具の入力電流値で接続台数が算出できます。
仕様
2線式・親器・3路配線対応形・逆位相調光用
色
マットグレー
定格電圧(V)
(受信機)AC100
定格周波数(Hz)
50/60
使用電池
[発信器]リチウム電池(CR2025)(市販)
消費電力(W)
0.35
照度(Lx)
5000以下
使用周囲温度(℃)
0〜35
チャンネル数
3(A・B・C)
電波到達距離(m)
10(障害物のない水平見通し空間)
電池寿命
約2年(2回操作/日)
容量(VA)
(受信機)320
調光率(%)
(範囲)約0〜100