Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の コンセント/スイッチ/プレート
Panasonic(パナソニック)の 電設用スイッチ
Panasonic(パナソニック)の スイッチ関連商品
アドバンスとったらリモコン発信器遅れ消灯
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25996286
品番
WTA5693F
参考基準価格(税別)
¥6,250
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
仕様
遅れ消灯機能付・入切3チャンネル形
色
マットベージュ
チャンネル数
3(A・B・C)
使用電池
リチウム電池(CR2025)(市販)
使用周囲温度(℃)
0〜35
電池寿命
約2年(2回操作/日)
電波到達距離(m)
10(障害物のない水平見通し空間)