画像準備中

アドバンスとったらリモコン発信器遅れ消灯

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25996295 品番 WTA5693H
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥6,250 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
仕様遅れ消灯機能付・入切3チャンネル形 マットグレー チャンネル数3(A・B・C) 使用電池リチウム電池(CR2025)(市販) 使用周囲温度(℃)0〜35 電池寿命約2年(2回操作/日) 電波到達距離(m)10(障害物のない水平見通し空間)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする