Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の コンセント/スイッチ/プレート
Panasonic(パナソニック)の 電設用スイッチ
Panasonic(パナソニック)の 調光スイッチ
アドバンスLED埋込逆位相調光SWC
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
マットベージュ
注文コード
25996313
品番
WTA57583F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥11,900
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
照明の入力電流で接続台数の算出が可能。
うなり音の出ない回路。
LED照明との適合性がさらにアップ。
仕様
適合LED専用3.2A、ロータリー式、調光範囲:(照度比)約0%〜100%[白熱灯の場合]、下限照度設定範囲:(照度比)約0%〜40%[白熱灯の場合]
色
マットベージュ
使用温度範囲(℃)
-10〜40
定格電圧(V)
100
定格周波数(Hz)
50/60
容量(VA)
320
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
25996313
WTA57583F
25996329
WTA57583FK
アドバンスLED埋込逆位相調光SWC
Panasonic(パナソニック)
1個
¥
11,980
税込
¥
13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です