Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の コンセント/スイッチ/プレート
Panasonic(パナソニック)の 電設用スイッチ
Panasonic(パナソニック)の 調光スイッチ
アドバンスLED埋込逆位相調光スイッチC
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25996365
品番
WTA57583WK
参考基準価格(税別)
¥14,250
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
照明の入力電流で接続台数の算出が可能。
うなり音の出ない回路。
LED照明との適合性がさらにアップ。
仕様
適合LED専用3.2A、ロータリー式、調光範囲:(照度比)約0%〜100%[白熱灯の場合]、下限照度設定範囲:(照度比)約0%〜40%[白熱灯の場合]
色
マットホワイト
使用温度範囲(℃)
-10〜40
定格電圧(V)
100
定格周波数(Hz)
50/60
容量(VA)
320