WTA5820H アドバンスS埋込熱線センサ付自動スイッチ Panasonic(パナソニック) 操作ユニット 25996374

アドバンスS埋込熱線センサ付自動スイッチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25996374 品番WTA5820H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,100
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

来客時に照明をつけっぱなしにしておきたい場合などに便利。

定格電圧(V)250 マットグレー 仕様操作ユニット 使用温度範囲(℃)-10〜40 定格電流(A)15 適合プレートスイッチプレート

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
25996374 WTA5820H 25996383 WTA5820HK アドバンスS埋込熱線センサ付自動スイッチ Panasonic(パナソニック) アドバンスS埋込熱線センサ付自動スイッチ Panasonic(パナソニック) 1個 4,598 税込5,058 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする