Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の コンセント/スイッチ/プレート
Panasonic(パナソニック)の 電設用スイッチ
Panasonic(パナソニック)の センサスイッチ
アドバンスS埋込熱線センサ付自動スイッチ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25996383
品番
WTA5820HK
参考基準価格(税別)
¥5,750
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
来客時に照明をつけっぱなしにしておきたい場合などに便利。
定格電圧(V)
250
色
マットグレー
仕様
操作ユニット
使用温度範囲(℃)
-10〜40
定格電流(A)
15
適合プレート
スイッチプレート