Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の コンセント/スイッチ/プレート
Panasonic(パナソニック)の 電設用スイッチ
Panasonic(パナソニック)の センサスイッチ
アドバンス埋込熱線センサ付自動SW用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25996399
品番
WTA5820W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,100
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
来客時に照明をつけっぱなしにしておきたい場合などに便利。
定格電圧(V)
250
色
マットホワイト
仕様
操作ユニット
使用温度範囲(℃)
-10〜40
定格電流(A)
15
適合プレート
スイッチプレート
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
25996399
WTA5820W
25996383
WTA5820HK
アドバンスS埋込熱線センサ付自動スイッチ
Panasonic(パナソニック)
1個
¥
4,598
税込
¥
5,058
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です