Panasonic(パナソニック)
アドバンス埋込トリプルコンセント
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
色
セラミックホワイト
仕様
金属枠付
注文コード
25997668
品番
WTL13033W
参考基準価格(税別)
¥530
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
この商品は
色・仕様
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
極数
2P
種類
埋込コンセント
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
仕様
金属枠付
色
セラミックホワイト
コンセント個数
3
コンセント形状
2P 15A 125V
適合プレート
コンセントプレート・3コ用
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意