WTL192273WK アドバンスエアコン用埋込SW付コンセント Panasonic(パナソニック) 25998176

アドバンスエアコン用埋込SW付コンセント

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)スイッチD:300、コンセント:250仕様入切表示スイッチD 簡易耐火プレート付注文コード25998176品番WTL192273WK
参考基準価格(税別)¥5,480販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

シーズンオフ時の待機電力カットにエアコン用埋込スイッチ付コンセントをご提案します。
プラグを抜かずにスイッチOFF.待機電力カットできます。

極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)スイッチD:300、コンセント:250定格電流(A)20仕様入切表示スイッチD 簡易耐火プレート付マットホワイトコンセント個数1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする