Panasonic(パナソニック)
アドバンスエアコン用埋込SW付コンセント
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
定格電圧(V)
スイッチB:300、コンセント:125
仕様
15・20Aアース付接地コンセント簡易耐火プレート付
注文コード
25998316
品番
WTL193173W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,250
この商品は
定格電圧・仕様
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
シーズンオフ時の待機電力カットにエアコン用埋込スイッチ付コンセントをご提案します。
プラグを抜かずにスイッチOFF.待機電力カットできます。
極数
接地2P
種類
埋込コンセント
定格電圧(V)
スイッチB:300、コンセント:125
定格電流(A)
20
仕様
15・20Aアース付接地コンセント簡易耐火プレート付
色
マットホワイト
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
25998316
WTL193173W
25998325
WTL193173WK
アドバンスエアコン用埋込SW付コンセント
Panasonic(パナソニック)
1個
¥
4,398
税込
¥
4,838
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です