アドバンスコンセントプレート4コ用

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25999287 品番 WTL7074HK
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789
プレート形状2連4コ用(3コ+1コ) マットグレー 材質ABS樹脂

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-05-21
用途:
賃貸物件の模様替え・リノベーション
不動産業

旧来のフルカラーやコスモシリーズの取付枠ではうまくつきません。
(カバーの穴を少し削るという力業もあるにはあるのですが( ´艸`)、
 不自然な隙間があいてしまうので見栄えはあまりよくありません)

しかし、アドバンスの連用取付枠さえ使えば、コスモシリーズのスイッチでも
きれいに納まります。メーカーのHPでも両者の互換性は認められています)
「なんちゃってアドバンス」ですが、賃貸物件のリノベーションなどでは
スイッチカバーの交換は最もコスパの高い方法だと思います。
古いコスモのスイッチや結線はそのままで見た目だけアドバンスします!

1人が参考にしています
対象商品:
25999305
2022-02-15
用途:
リフォーム
サービス業

フルカラーからのリフォームです。ツライチで美しくおさまりました。大満足です。

対象商品:
25999305
2020-07-28
用途:
電気工事

一般的な連用取付枠のビス穴に収まらなかった。四方の水平同士は問題無いが、垂直側の位置サイズが合わなかった。測定したところ連用取付枠のビス穴同士(縦側)は101mm、購入したコンセントプレートのビスとビスの間隔は99mmだった。製造メーカー独自の規格があるのであれば、商品説明欄に掲示してほしい。

6人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセントプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする