小林金物
小林金物の カラーコーン・区画用品
小林金物の 区画チェーン
小林金物の チェーンスタンド
重なるチェーンスタンド
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個組)
注文コード
26000776
品番
232
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
アプローチや玄関の進入禁止の他、迷惑駐車の防止、防犯、危険防止等にも役立ちます。
区画整理、イベント会場や展示会での仕切りや誘導等、色々な所で使用できます。
仕様
2個組チェーン1本1小組×2小組入
材質
スタンド/鉄(二重焼付塗装)、チェーン/ポリプロピレン
寸法(幅W×高さH)(mm)
【スタンド】300×800
チェーン径(Φmm)
6
チェーン長(m)
1.5
アズワン品番
64-3244-99
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000