Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の コンセント/スイッチ/プレート
Panasonic(パナソニック)の 電設用スイッチ
Panasonic(パナソニック)の 調光スイッチ
アドバンスタッチLED調光SW2線式
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26000915
品番
WTY521730W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥14,800
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
5段階表示のインジケーターで調光をレベルをお知らせ。
逆位相タイプの調光方式で、LEDとの適合性がアップ。
仕様
親器3路配線対応形適合LED専用3.2A、調光範囲:(照度比)約0%〜100%[白熱灯の場合]、下記照度設定範囲:(照度比)約0%〜40%[白熱灯の場合]
種別
タッチ式・逆位相タイプ
使用温度範囲(℃)
-10〜40
定格電圧(V)
AC100
定格周波数(Hz)
50/60
回路方式
半導体制御方式(トランジスタ)
容量(VA)
320
結線方式
ねじなし端子式(電線差し込み式)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
26000915
WTY521730W
26000924
WTY521730WK
アドバンスタッチLED調光SW2線式
Panasonic(パナソニック)
1個
¥
14,980
税込
¥
16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です