Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の コンセント/スイッチ/プレート
Panasonic(パナソニック)の 電設用スイッチ
Panasonic(パナソニック)の プレートスイッチ
アドバンスタッチ浴室換気SWセットSWB
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26001003
品番
WTY53916W
参考基準価格(税別)
¥12,550
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
仕様
ほたるB・12時間タイマ約30分-12時間可変、絶縁枠
色
マットホワイト
消費電力(W)
0.8
定格電圧(V)
AC100
定格電流(A)
照明:1、換気扇:1
適合プレート
スイッチプレート・1連用