小林金物
小林金物の ゴミ箱
小林金物の 現場用ゴミ箱
ガーデニングバッグ「マイティ」
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26001169
品番
106
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
入れ口は樹脂リング内蔵で開いた状態を保ちます。
底面開閉可能で入れた物を出しやすい。
材質
バッグ:ポリエステル(内面コーティング)、ベルト・コード:PP
質量(kg)
0.3
容量(L)
約12
寸法(Φmm)
【入口】200
深さ(mm)
400
アズワン品番
64-3245-39