小林金物
小林金物の 土農具
小林金物の 土フルイ・攪拌器
らくらく土フルイスタンドAセット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
26001214
品番
128
参考基準価格(税別)
¥6,280
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
用土を一度に粗・中・細に別けられるフルイスタンドセット。
フルイ無し。スタンドのみのセットです。
セット内容
スタンド、ホルダ、フルイ仕切
材質
本体/鉄製
寸法(縦×横×高さ)(mm)
【スタンド】510×470×330、【ホルダ】440×400×270【フルイ仕切】330×220×20
アズワン品番
64-3245-44
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000