小林金物
小林金物の 土農具
小林金物の 土フルイ・攪拌器
らくらく土フルイスタンドBセット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
26001230
品番
129
参考基準価格(税別)
¥12,900
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
用土を一度に粗・中・細に別けられるフルイスタンドセット。
フルイ本体×3、替アミ×3枚(7.5.3mm)付。
セット内容
スタンド、ホルダ、フルイ仕切、フルイ、替えアミ
材質
本体/鉄製、フルイ枠/ステンレス、フルイアミ/ユニクロメッキ
寸法(縦×横×高さ)(mm)
【スタンド】510×470×330、【ホルダ】440×400×270【フルイ仕切】330×220×20
アズワン品番
64-3245-45
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000