小林金物
小林金物の プランター・鉢
小林金物の フラワースタンド
グリーン スペース 花しま専科
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3個)
注文コード
26001887
品番
151
参考基準価格(税別)
¥28,300
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
シンプルで飽きのこないデザイン。
3台が分離、独立し使い勝手抜群!
質量(kg)
15(大/6.2、中/4.6、小/3.2)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
【大】100×22×90.5、【中】95.2×22×50、【小】90×21.6×10
アズワン品番
64-3246-17
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000