小林金物
小林金物の プランター・鉢
小林金物の フラワースタンド
コンビネーションスタンド
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26001896
品番
168
参考基準価格(税別)
¥4,110
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
目皿とリングの両方使えます。
質量(kg)
1.9
タイプ
M型
リング内径(Φmm)
284(共通)
直径×高さ(cm)
37×40
アズワン品番
64-3246-18
外径(Φcm)
25(目皿)
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000