小林金物
小林金物の プランター・鉢
小林金物の フラワースタンド
コンビネーションスタンド
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26001905
品番
169
参考基準価格(税別)
¥4,750
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
目皿とリングの両方使えます。
質量(kg)
2.2
タイプ
L型
リング内径(Φmm)
284(共通)
直径×高さ(cm)
37×60
アズワン品番
64-3246-19
外径(Φcm)
25(目皿)
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000