ケープ
スモールチェンジ ラグーナポンプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
26002000
品番
CR-701
参考基準価格(税別)
¥75,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
ラグーナシリーズの専用ポンプです。
材質
ABS樹脂、POM樹脂
質量(kg)
3.4
電源(V)
AC100(50/60Hz)12W
コード長さ(m)
4
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
250×365×87
アズワン品番
64-3251-75
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000