ケープ
ケープの 施設用家具・備品
ケープの ベッド 施設用
ケープの クッションマット 施設用
スモールチェンジ ラグーナマット 840/SHORTタイプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26002027
品番
CR-706
参考基準価格(税別)
¥153,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
ラグーナ840/SHORT専用エアマットレス。
材質
エアセル/ポリウレタンフィルム(表面シボ加工・抗菌加工)、マットレス/ブレスエアー(R)(制菌加工)、ヘッドアップセンサ/ABS樹脂、ベースシート/(側面)ナイロンオックス、(下面)ポリエステルメッシュ(すべり止め布付き)
質量(kg)
7.8
本数
【エアセル】20本
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
840×1800×135
アズワン品番
64-3251-78