ケープ
ケープの 施設用家具・備品
ケープの ベッド 施設用
ケープの クッションマット 施設用
スモールチェンジ ラグーナプラスマット CRシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
64-3251-91
注文コード
26002158
品番
CR-722
参考基準価格(税別)
¥175,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ラグーナプラス840専用エアマットレス。
材質
エアセル/ポリウレタンフィルム(表面シボ加工・抗菌加工)、マットレス/ブレスエアー(R)(制菌加工)、ヘッドアップセンサ/ABS樹脂、ベースシート/(側面)ナイロンオックス、(下面)ポリエステルメッシュ(すべり止め布付き・抗菌加工)
質量(kg)
9.2
タイプ
840タイプ
本数
【エアセル】21本
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
840×1920×135(足元のみ厚145)
アズワン品番
64-3251-91